Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-48-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-48-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-48-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579298
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-48-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24
ab € 29,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24-3Y
ab € 27,10*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24A-3Y
ab € 26,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24AB-3Y
ab € 31,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24B-3Y
ab € 30,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24DA-3Y
ab € 29,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36B
ab € 30,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48DA-3Y
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.