Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-24AB-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-24AB-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-24AB-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492001
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-24AB-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24
ab € 29,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24-3Y
ab € 27,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24A-3Y
ab € 26,50*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24B-3Y
ab € 30,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24DA-3Y
ab € 28,94*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-36B
ab € 30,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48-3Y
ab € 29,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48DA-3Y
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.