Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-36B LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-36B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579017
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
750 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24
ab € 29,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24-3Y
ab € 27,10*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24A-3Y
ab € 26,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24AB-3Y
ab € 31,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24B-3Y
ab € 30,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-24DA-3Y
ab € 29,05*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48-3Y
ab € 28,89*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-48DA-3Y
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.