Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Inter-Tech 1.5U-1528L Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37991734
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887210
EAN/GTIN:
     4260455641722
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Dank seiner speziellen Bauhöhe von 1,5HE ermöglicht es Ihnen, mit einem ITX-Mainboard als Basis, zwei externe Festplatten (2,5" oder 3,5") über integrierte Wechselrahmen im Hot-Swap Modus zu betreiben. Der Innenraum bietet Ihnen zusätzlichen Stauraum für zwei zusätzliche 2,5" Festplatten sowie mehr Höhe für CPU-Kühler als ein normales 1HE Rack.

Zwei serienmäßige 60mm Lüfter, welche sich intern direkt hinter der Frontblende befinden, sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung. In der Front befinden sich zwei USB 2.0-Frontanschlüsse, direkt neben den Bedienelementen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
6030 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1.5U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
4290 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 60 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
60 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
€ 25,49*
Zubehör
Inter-Tech
88882160
€ 41,92*
Zubehör
Inter-Tech
888860303
€ 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.