Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech FA-250 Netzteil 250 W 20+4 pin ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech FA-250 Netzteil 250 W 20+4 pin ATX Grau
Inter-Tech FA-250 Netzteil 250 W 20+4 pin ATX Grau
Inter-Tech FA-250 Netzteil 250 W 20+4 pin ATX Grau
Inter-Tech FA-250 Netzteil 250 W 20+4 pin ATX Grau
Inter-Tech FA-250 Netzteil 250 W 20+4 pin ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62712
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882160
EAN/GTIN:
     04260455641845
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das Argus FA-250 ist eine industrielle Flex-ATX Stromversorgung, die wichtige EMI-, EMV- und Sicherheitsstandards erfüllt. Das Gerät ist ATX 12V 2.31 konform und besitzt wichtige Schutzfunktionen.

Es verfügt über Active PFC (Power Factor Correction), hat einen Weitbereichseingang von 110-240V und besitzt eine Effizienz von mindestens 82%. Lange Kabel (20+4Pin Kabel gesleevt) erlauben eine ordentliche Verlegung.

Dieses industrielle Netzteil ist mit Qualität gebaut und erhält volle 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
450 mm
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Netzkabellänge
450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
450 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
240 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
10 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
20 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Effizienz
86 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
1010 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Seite
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
760 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.