Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 0200 R Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DK 0200 R Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel DK 0200 R Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532827
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591125266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
104 g
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,37*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,38*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.