Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Hensel STM 20 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176211
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591771739
EAN/GTIN:
     4012591771739
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelverschraubung
10er Pack Hensel STM 20 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack

Stufenstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 5-16 mm.

Kategorie: Stufenstutzen
Ausführung: geschlossen
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP55
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 4012591771739
Typ: STM 20
Produkt-Art: Stufenstutzen
Hersteller-Nr.: 4012591771739
EAN: 4012591771739
Dichtbereich: 5..16 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23362*
€ 0,35362*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,37*
3 Tage
117
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2468*
€ 0,3768*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,38*
Lager 1039
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 9,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
4012591771791
ab € 0,66*
Ähnlich
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.