Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 1191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1191010450403
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010450403
EAN/GTIN:
     4003530103667
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindelänge
34 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Kopfhöhe
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
113800
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0296*
€ 0,0418*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0285*
€ 0,0446*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0358*
€ 0,0503*
2 Tage
200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0461*
€ 0,0642*
6 Tage
3400
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0457*
€ 0,0645*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 8,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,00963*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0161*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0319*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,0353*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0553*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0632*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0333*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,0402*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,0373*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0518*
Zubehör
SPAX International
1191010500703
ab € 0,0546*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.