Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880910109045040 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 40/34-T20 Stahl WIRO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 880910109045040 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 40/34-T20 Stahl WIRO
SPAX 880910109045040 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 40/34-T20 Stahl WIRO
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998498
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910109045040
EAN/GTIN:
     4003530103667
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 4,5x 40/34-T20 Stahl WIROX 200 Stück SPAX Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 40/34-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.010· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880910109045040
Werksnummer:
8000226875
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003100
Gewicht brutto Kg:
0,003100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 40/34-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf/T-STAR
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68800
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0417*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0285*
€ 0,0446*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0357*
€ 0,0502*
1 Tag
200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,046*
€ 0,0639*
Lager 1955
3200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0642*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0116*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,00967*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0223*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,0355*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0554*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0629*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0335*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,0402*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,0373*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0518*
Zubehör
SPAX International
1191010500703
ab € 0,0545*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.