Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX St. 4,5 x 40/34 -T20 WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
ART 88091 SPAX St. 4,5 x 40/34 -T20 WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
ART 88091 SPAX St. 4,5 x 40/34 -T20 WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880910109045040
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010450403
EAN/GTIN:
     4003530103667
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 40/34-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
4,5x40/34-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.310 KGM
Materialnummer:
88091.010.9045.040
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4,5x40 torx, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 4,5x40/34-T20, galZn, AM880914540, 88091.010.9045.040
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68800
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0417*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0285*
€ 0,0446*
Lager 4
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0357*
€ 0,0502*
1 Tag
200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,046*
€ 0,0639*
5 Tage
3200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0642*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 10,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0116*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,00967*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0223*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,0355*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0554*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0629*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0335*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,0402*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,0373*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0518*
Zubehör
SPAX International
1191010500703
ab € 0,0545*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.