Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31081042
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     8968660
EAN/GTIN:
     5060214370028
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Speicher maximal
1 GB
Interner Speichertyp
LPDDR2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
USB
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
17 mm
Breite
85 mm
Tiefe
56 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1507150
€ 18,0926*
Sonstiges
Edimax
EW-7611ULB
€ 12,90*
Sonstiges
Joy-It
RB-HEATSINK
€ 1,09*
Sonstiges
Renkforce
RF-3016752
€ 36,84*
Sonstiges
Renkforce
RF-4507494
€ 7,32*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
€ 5,31*
Sonstiges
Bopla
35110175.HMI1
€ 183,74*
Sonstiges
Joy-It
RB-PE01
€ 22,79*
Sonstiges
Joy-It
RB-PROTO+
€ 12,92*
Sonstiges
Joy-It
RB-camera-ww
€ 17,13*
Sonstiges
Joy-It
rb-case+07
€ 8,33*
Sonstiges
Joy-It
RB-CB2-030
€ 3,71*
Sonstiges
Joy-It
RB-CB3-025
€ 4,54*
Sonstiges
Joy-It
RB-RS232
€ 14,25*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1656L
€ 12,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.