Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it PIEnergy Mini Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024589-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-PE01
EAN/GTIN:
     4250236827421
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it PIEnergy Mini Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine

PiEnergy-Mini, Wide Range Modul 6-36V, Pi 3/4/5

Widerange Spannungsversorgung 6-36V
Ausgangsspannung 5.1V / Ausgansstrom bis zu 3A
Kompatibel zu allen Pi3, Pi4 und Pi5 Varianten
5V Lüfter-Anschluss (2Pin / 2,54mm)
Lötpads für externen Ein-/Ausschalter
Ultraflaches Design

Mit dem PiEnergy-Mini können Sie Ihren Raspberry Pi mit einer Spannung von 6 bis 36 V DC betreiben. Über den auf dem Board integrierten Knopf können Sie Ihren Raspberry Pi sowohl hoch- als auch herunterfahren. Die Kommunikation mit dem Raspberry Pi läuft über GPIO4, diese Verbindung kann aber auch durch Entfernen eines Widerstands durchtrennt werden, um den Pin frei zu verwenden. Durch das ultraflache Design ist die Verwendung auch in Verbindung mit vielen Gehäusen möglich. Die Stiftleiste ist beiliegend und nicht angelötet, um den Aufbau noch flacher zuhalten.

Technische Daten:
Geeignet für: Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® 5 B · Gewicht: 15 g · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Tool-Typ: Wandler · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 6 bis 36 V DC
Ausgangsspannung: 5.1 V
Ausgangsstrom: Bis zu 3 A (aktive Belüftung bei zusätzlich angeschlossenen Verbrauchern empfohlen)
Schnittstelle zum Raspberry Pi: GPIO4
Mikrocontroller: STM8S001J3
Weitere Anschlüsse: 5V Lüfter-Anschluss (2Pin / 2,54mm) Lötpads für externen Ein-/Ausschalter
Besonderheit: Ultraflaches Design, Inte-grierter Knopf zum Hoch– und Herunterfahren des Raspberry Pi
Kompatibel: mit allen Raspberry Pi 3, 4, 5

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Geeignet für:
Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® 5 B
Tool-Typ:
Wandler
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, RB-PE01, PIEnergy Mini
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 22,86*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,87*
3
€ 5,95*
ab € 16,39*
€ 23,47*
8 Tage
80
2
€ 6,99*
ab € 18,96*
€ 26,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.