|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1233536-BP Herst.-Nr.: RB-RS232 EAN/GTIN: 4250236809410 |
| |
|
|  |  |
 | Joy-it RB-RS232 Raspberry Pi® B+ Erweiterungs-Platine
RS 232 Schnittstellen Kit für Raspberry
Erweitert Ihren Raspberry PI um eine serielle RS232 Schnittstelle
Erweitern Sie Ihren Raspberry / Raspberry PLUS ganz einfach um eine serielle RS232 Schnittstelle.
Technische Daten: Passend für (Einplatinen-Computer): Raspberry Pi®,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® A, B, B+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® Piface,Raspberry Pi® Zero · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm
Lieferumfang: RS232 Platine.
Systemvoraussetzungen: Raspberry, Raspberry+
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Passend für (Einplatinen-Computer): | Raspberry Pi® | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+ | Produkt-Art: | Raspberry Pi® B+ Erweiterungs-Platine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138928433, 04250236809410, Joy-it, RB-RS232 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 9,39* | € 14,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 9,82* | € 14,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9,78* | € 14,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|