Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-1204 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2000-1204 Anschlussblock Blau
Wago 2000-1204 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     4981-3109225
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,42*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3549*
€ 0,465*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3786*
€ 0,4986*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38704*
€ 0,50704*
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3942*
€ 0,5242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1291
€ 0,2938*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
€ 0,2852*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
€ 0,4708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
€ 0,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
€ 0,9751*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
€ 1,2148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
€ 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
€ 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
€ 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
€ 0,442*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
€ 1,6116*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
€ 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
€ 1,8272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
€ 31,2435*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.