Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-439 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2000-439 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2000-439 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30498245
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Beige
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
14 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.