Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000000102 Herst.-Nr.: 2000-409 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30.5 mm | | Höhe | 19 mm | | Tiefe | 4.1 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Beige | | Spannung | 800 V | Energie | Stromstärke | 14 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,1776* | € 1,5776* | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4607* | € 1,7107* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,31525* | € 1,74525* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,76* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,3996* | € 1,8496* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|