Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology DN3525N8-G Transistor 250 V 0,3 A MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology DN3525N8-G Transistor 250 V 0,3 A MOSFET
Microchip Technology DN3525N8-G Transistor 250 V 0,3 A MOSFET
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29815248
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DN3525N8-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
MOSFET
Gehäusetyp
SOT-89
Spannung
250 V
Stromstärke
0.3 A
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.