Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1202 Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1202 Anschlussblock Orange
Wago 2002-1202 Anschlussblock Orange
Wago 2002-1202 Anschlussblock Orange
Wago 2002-1202 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     4981-314831
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,64*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,64*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5267*
€ 0,6967*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5507*
€ 0,7307*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61413*
€ 0,79413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1291
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1292
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0837*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4756*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,82421*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.