Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-404/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-404/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-404/000-005 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500493
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-404/000-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Rot
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5096*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7196*
€ 0,85632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6996*
€ 0,83252
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6696*
€ 0,79682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6296*
€ 0,74922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.