Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29905036
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.3 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7356*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33421*
€ 1,58771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17421*
€ 1,39731
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0556*
€ 1,25616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9656*
€ 1,14906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9256*
€ 1,10146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8656*
€ 1,03006
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,29724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,2944*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.