Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P569-010-CL2 HDMI-Kabel 3,05 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P569-010-CL2 HDMI-Kabel 3,05 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-010-CL2 HDMI-Kabel 3,05 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28352524
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P569-010-CL2
EAN/GTIN:
     0037332188243
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332188240
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
360.7 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,13*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,59*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,17*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,05*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,09*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,82*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,21*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,12*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 4,00*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,87*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,53*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.