Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P312-010 Audio-Kabel 3,05 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2274154
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P312-010
EAN/GTIN:
     0037332140722
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332140729
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B004-VUA2-K-R
ab € 34,19*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,90*
Zubehör
Tripp Lite
P310-000
ab € 2,62*
Zubehör
Tripp Lite
P311-010
ab € 2,26*
Zubehör
Tripp Lite
P312-001
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006-RA
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
P312-015
ab € 2,96*
Zubehör
Tripp Lite
P312-025
ab € 4,76*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,04*
Zubehör
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,62*
Zubehör
Tripp Lite
P502-030
ab € 15,18*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,51*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.