Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 60 1616 Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 60 1616 Acryl Transparent
Wedo 60 1616 Acryl Transparent
Wedo 60 1616 Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26619110
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     601616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Länge (mm)
125 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
601316
ab € 19,87*
Zubehör
WEDO
601516
ab € 7,85*
Zubehör
WEDO
603016
ab € 11,26*
Zubehör
WEDO
604416
ab € 6,30*
Zubehör
WEDO
606016
ab € 13,34*
Zubehör
WEDO
608016
ab € 20,42*
Zubehör
WEDO
609016
ab € 13,40*
Zubehör
WEDO
604016
ab € 8,78*
Zubehör
WEDO
607016
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.