Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Cristallic Acryl grfüllt glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Cristallic Acryl grfüllt glasklar
Zettelbox Cristallic Acryl grfüllt glasklar
Zettelbox Cristallic Acryl grfüllt glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO607016
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     607016
EAN/GTIN:
     4003801851013
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Zettelbox, -kasten Zettelbox Acryl cristallic
  • Werkstoff: Acryl
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 9 x 9 cm, 500 Blatt
  • gefüllt mit 500 Blatt Papier 90 x 90 mm
  • Größe (B x H x T): 99 x 75 x 116 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gefüllt mit 500 Blatt Papier 90 x 90 mm
Blattformat:
9x9cm
Breite:
99 mm
Farbe:
glasklar
gefüllt:
ja
Höhe:
75 mm
Marke:
Wedo
Material:
Acryl
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox acryl transparent, memoblock 9 x 9, notizzettel, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
601316
ab € 19,84*
Zubehör
WEDO
601516
ab € 7,86*
Zubehör
WEDO
601616
ab € 11,07*
Zubehör
WEDO
603016
ab € 11,24*
Zubehör
WEDO
604416
ab € 6,29*
Zubehör
WEDO
606016
ab € 13,24*
Zubehör
WEDO
608016
ab € 20,42*
Zubehör
WEDO
609016
ab € 13,31*
Zubehör
WEDO
604016
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.