Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 60 4416 Visitenkartenhalter Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 60 4416 Visitenkartenhalter Acryl Transparent
Wedo 60 4416 Visitenkartenhalter Acryl Transparent
Wedo 60 4416 Visitenkartenhalter Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26621157
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     604416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
601316
ab € 19,78*
Zubehör
WEDO
601516
ab € 7,86*
Zubehör
WEDO
601616
ab € 11,03*
Zubehör
WEDO
603016
ab € 11,22*
Zubehör
WEDO
606016
ab € 13,36*
Zubehör
WEDO
608016
ab € 20,47*
Zubehör
WEDO
609016
ab € 13,32*
Zubehör
WEDO
604016
ab € 8,77*
Zubehör
WEDO
607016
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.