Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P580-020 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 6,09 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17545915
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P580-020
EAN/GTIN:
     0037332176561
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Die zukünftige Norm für digitale Video-und Audioverbindungen
Unterstützt Displayport v1.1
Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz, einschließlich 1080p
Unterstützung von Bildschirmauflösung: 3840V x 2160 bei 30 Hz, 2560 x 1600 bei 60 Hz, 1920 x 1200 bei 120 Hz
Unterstützt High-Definition-Content-Protection ( HDCP )
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
370 g
Merkmale
Kabellänge
6.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
551.2 mm
Höhe des Versandkartons
599.4 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332176568
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,14*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,59*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,17*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,05*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,09*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,83*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,79*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,20*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,11*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 4,00*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,88*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,54*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.