Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orthex Group SmartStore Classic 5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orthex Group SmartStore Classic 5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Orthex Group SmartStore Classic 5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101778592
Hersteller:
     Orthex Group
Herst.-Nr.:
     3456070
EAN/GTIN:
     7332462083738
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3.6 l
Breite
190 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
110 mm
Innenmaße (B x T x H)
147 x 249 x 91 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orthex Group
3589070
€ 4,91*
Ähnlich
SmartStore
4608394
€ 6,99*
Ähnlich
Orthex Group
3452070
€ 3,41*
Ähnlich
Orthex Group
3453070
€ 4,58*
Ähnlich
Orthex Group
3493070
€ 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.