Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStore CLASSIC 1,5 - Aufbewahrungsbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStore CLASSIC 1,5 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC 1,5 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC 1,5 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC 1,5 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-4683721
Hersteller:
     Orthex Group 
Herst.-Nr.:
     3453070
EAN/GTIN:
     7332462083721
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. 
SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer
für clevere Aufbewahrungslösungen.

Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an
Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation.
  • Premiumqualität, hergestellt in Schweden
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen (L x B x H): 20 x 15 x11 cm
  • Größe Innen: H 10 cm, LxB unten 13,5 x 11 cm, LxB oben 16 x 12,5 cm
  • Volumen: 1,5 Liter

Einsatzgebiete: Büro, Hobby, Werkstatt, Lagerung, Transport, Lebensmittel, Krankenhausbedarf, Laborbedarf, Catering, Archivierung

Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, stapelbare kunststoffbox mit deckel, Aufbewahrungsbox, Frischhaltebox, Büroutensilien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 4,58*
Lager 303
46
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 4,81*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orthex Group
3589070
€ 4,91*
Ähnlich
Orthex Group
3456070
€ 6,24*
Ähnlich
SmartStore
4608394
€ 6,99*
Ähnlich
Orthex Group
3452070
€ 3,41*
Ähnlich
Orthex Group
3493070
€ 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.