Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStore CLASSIC Box 16 - Aufbewahrungsbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStore CLASSIC Box 16 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 16 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 16 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 16 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-4613292
Hersteller:
     Orthex Group 
Herst.-Nr.:
     3493070
EAN/GTIN:
     7332462013292
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. 
SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer
für clevere Aufbewahrungslösungen.

Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an
Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation.

Geeignet z.B. für DIN A4-Unterlagen oder für Spielsachen.
In diese Box passen die Einsätze 4627138, 4626957, 4627145.

  • Premiumqualität, hergestellt in Schweden
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen (L x B x H): 40 x 30 x 32 cm
  • Innen: H 26,5 cm , LxB unten 30,5 x 23 cm , LxB oben 34,5 x 26,5 cm
  • Volumen: 25 Liter

Einsatzgebiete: Archivierung, Büro, Frischhaltebox, Lebensmittelbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Laborbedarf, Catering, Werkzeugaufbewahrung, Lager, Transport, Facility

Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, stapelbare kunststoffbox mit deckel, Ordnungsbox, Aufbewahrungsbox, Kunststoffbox transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
463
€ 2,90*
ab € 6,71*
€ 10,27*
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 12,93*
Lager 303
60
€ 5,87*
ab € 10,60*
€ 15,40*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orthex Group
3589070
€ 4,91*
Ähnlich
SmartStore
4608394
€ 6,99*
Ähnlich
Orthex Group
3494070
€ 13,31*
Ähnlich
Orthex Group
3510170
€ 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.