Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 58571 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96516534
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58571
EAN/GTIN:
     4040849585715
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Zertifizierung
CE, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70326
ab € 15,78*
Zubehör
Goobay
60608
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
61289
ab € 5,06*
Zubehör
Goobay
61637
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
69122
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
31907
ab € 6,70*
Zubehör
Märklin
60906
ab € 28,65*
Zubehör
Fantasy-In
70326
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.