Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60608 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103150279
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60608
EAN/GTIN:
     4040849606083
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Farbtiefe
36 Bit
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
40987
ab € 14,00*
Zubehör
Goobay
58571
ab € 14,14*
Zubehör
Goobay
61159
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
61160
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
61161
ab € 2,44*
Zubehör
Goobay
72320
ab € 6,51*
Zubehör
Goobay
69912
ab € 4,75*
Zubehör
Goobay
69124
ab € 2,76*
Zubehör
Goobay
31919
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.