Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 1.5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 1.5 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 1.5 m, Schwarz
Goobay High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet, 1.5 m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6245421
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31907
EAN/GTIN:
     4040849319075
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet (Ferrite)
HDMI-Stecker (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58571
ab € 14,14*
Zubehör
Goobay
61159
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay
61161
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.