Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53016030 Kabelverschraubung Grau Polymid 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53016030 Kabelverschraubung Grau Polymid 1 Stück(e)
Lapp 53016030 Kabelverschraubung Grau Polymid 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84644250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53016030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polymid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53016050
ab € 1,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53016060
ab € 2,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
53016010
ab € 0,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911789K
ab € 1,92*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911783K
ab € 2,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911787K
ab € 4,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911781K
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.