Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222455 LAPP Verschraubung mit Gegenmutter 3/8 Zollx1,411 Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-222455
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911789K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
gegenmutter
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: NPT Kabelverschraubungen Kunststoff | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Klemmbereich max.:
12,0mm
Temperaturbereich max.:
100°C
Klemmbereich min.:
5,0mm
Bauart:
Polyamid (PA)
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Gewinde:
1/2 Zoll
Kategorie-Typ:
Verschraubung Zoll
Bereich:
Kabelverschraubungen Zoll
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53016030
ab € 0,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
53016050
ab € 1,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
53016060
ab € 2,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
53016010
ab € 0,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911783K
ab € 2,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911787K
ab € 4,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911781K
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.