Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53016050 Kabelverschraubung Grau Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53016050 Kabelverschraubung Grau Polyamid 50 Stück(e)
Lapp 53016050 Kabelverschraubung Grau Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84641640
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53016050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
NPT 3/4"
Gewindelänge
15 mm
Kabeldurchmesser (min.)
13 mm
Kabeldurchmesser (max.)
18 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
53 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53016030
ab € 0,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
53016060
ab € 2,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
53016010
ab € 0,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911789K
ab € 1,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911783K
ab € 2,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911787K
ab € 4,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911781K
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.