Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 300 0055 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 69 300 0055 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Harting 09 69 300 0055 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70314722
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 300 0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Steckverbinder, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 0, + 5 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.62 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 3
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Material
Polyester, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 310 0055
ab € 1,6353*
Zubehör
Harting
09 69 181 7423
ab € 1,335*
Zubehör
Harting
09691812550
ab € 1,8955*
Zubehör
Harting
09691817421
ab € 1,335*
Zubehör
Harting
09691817420
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.