Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-Sub Mixed Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold, 14 → 12 AWG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING D-Sub Mixed Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold, 14 → 12 AWG,
Artikel-Nr.:
     108EL-6931073
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09691817421
EAN/GTIN:
     5059039161164
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontakttyp = Leistung
Serie = D-Sub Mixed
Nennstrom = 20A
Länge = 23mm

DIN 41 652 T1. Stromversorgungskontakte für D-Sub-Steckverbinder Harting DIN 41652 T1, für Kabelanwendungen. Eine Serie von T1 Starkstromkontakten nach DIN 41652 für hybride DIN 41652 T1 D-Sub-Steckverbinder mit einem Strombereich von 10 bis 40 A. Diese DIN 41652 Starkstromkontakt-D-Sub-Stecker und -Buchsen sind erhältlich mit Lötanschluss oder Crimpverbindungen. Gütegrad 3
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
D-Sub Mixed
Nennstrom:
20A
Länge:
23mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, harting d-sub steckverbinder, 6931073, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09691817421, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,335*
€ 1,565*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3407*
€ 1,5707*
100
Frei Haus
ab € 1,3894*
€ 1,6194*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 1,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 201 5072
ab € 3,89*
Zubehör
Harting
09670009974
ab € 0,56*
Zubehör
Harting
09691812550
ab € 1,8955*
Zubehör
Harting
09692817421
ab € 1,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.