Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 310 0055 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 69 310 0055 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Harting 09 69 310 0055 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70315101
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 310 0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 0, + 5 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.42 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 3
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Material
Polyester, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6353*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0853*
€ 2,48151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9453*
€ 2,31491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6353*
€ 1,94601
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 300 0055
ab € 1,657*
Zubehör
Harting
09692817423
ab € 1,42*
Zubehör
Harting
09692817421
ab € 1,155*
Zubehör
Harting
09692817420
ab € 1,37*
Zubehör
Harting
09692812550
ab € 2,7992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.