Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA LX500ec Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 1200 DPI 50,8 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA LX500ec Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 1200 DPI 50,8 mm/sek Kabelgebunden
PRIMERA LX500ec Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 1200 DPI 50,8 mm/sek Kabelgebunden
PRIMERA LX500ec Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 4800 x 1200 DPI 50,8 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31990682
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074276
EAN/GTIN:
     665188742762
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Hauptmerkmale des LX500e:
- Optional eingebauter Etikettenschneider
- Klein und kompakt
- Druckbreite von bis zu 101,6 mm
- Vollfarbiger Druck bis zu 4800 dpi

Ergebnisse in Profiqualität
Mit Primeras neuem LX500e Farbetikettendrucker sind die vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten schnell und einfach zu realisieren. Kleineres Format, aber gleiche Leistung: mit einer spektakulären 4800 dpi Druckauflösung und hohen Durchsatzgeschwindigkeiten steht der LX500e seinem „großem Bruder“ — dem LX900e in nichts nach.

Color Label Printer products - Etiketten selber drucken
Er ist die beste Wahl für Unternehmen und Organisationen, die viel Wert auf sehr gute Leistung und Qualität legen. Die Etiketten können Farbfotos, Abbildungen, Grafiken und Texte in Kombination mit Strichcodes auf druckempfindlichen Etiketten und Aufklebern enthalten. Keine Mindestauflage ist nötig — drucken Sie entweder nur ein Etikett oder tausend pro Tag.

Der LX500e druckt Etiketten direkt dort, wo Sie diese benötigen, in der richtigen Menge und je nach Auflage deutlich günstiger als Offset- oder Flexodruck.

Das LX500ec Modell beinhaltet einen eingebauten Etikettenabschneider
Der eingebaute Abschneider ermöglicht Ihnen das Schneiden von konturgeschnittenen Etiketten, Etiketten mit Markierungsstreifen oder fortlaufendem Etikettenmaterial. Sie haben die Möglichkeit zwischen folgenden Schneidmodi zu wählen:
- Nicht schneiden – zur Nutzung mit einem Aufwickler,
- Schneiden nach Inaktivität – schneidet wenn der Druckjob abgeschlossen ist,
- Nach Tastenduck schneiden – schneidet wenn Sie den “Load”-Knopf drücken,
- Nach jedem Etikett schneiden – um einzelne Abschnitte wie z.B. Preisschilder oder Namensschilder zu produzieren,
- Nach x Etiketten schneiden – ermöglicht eine variable Anzahl an Etiketten in einer Abschnittreihe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schneider
Ja
Zertifizierung
UL, UL-C, CE
Design
Produktfarbe
Weiß
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
60 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
180 mm
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Minumum System Anforderungen für Macintosh
1 GHz CPU, 1 GB RAM
LED-Anzeigen
Leistung
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50.8 mm/sek
Maximum Druckweite
101.6 mm
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.602,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,46*
€ 2.025,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,63*
€ 2.004,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,38*
€ 1.952,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,88*
€ 1.920,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,11*
€ 1.906,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
074718HIS
ab € 16,47*
Zubehör
DTM Print
074723HIS
ab € 27,51*
Zubehör
DTM Print
053430
ab € 64,64*
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.