Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print 074718HIS selbstklebendes Etikett Quadratisch Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print 074718HIS selbstklebendes Etikett Quadratisch Dauerhaft Weiß
DTM Print 074718HIS selbstklebendes Etikett Quadratisch Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78504514
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074718HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
850 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Höhe
51 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
85 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.