Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager U84LE Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager U84LE Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Hager U84LE Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092822
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LE
EAN/GTIN:
     3250616100091
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
324 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,54*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,68*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,56*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,70*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,20*
Zubehör
Hager
UZ01B4
ab € 2,55*
Zubehör
Hager
ZM15U
ab € 237,61*
Zubehör
Hager
ZM15W
ab € 150,49*
Zubehör
Hager
ZM15US
ab € 248,90*
Zubehör
Hager
FZ361
ab € 17,75*
Zubehör
Hager
FZ362
ab € 21,83*
Zubehör
Hager
U842WN
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.