Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ368 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ368 Elektrogehäusezubehör
Hager FZ368 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378284
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ368
EAN/GTIN:
     3250612762354
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.