Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ367 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ367 Elektrogehäusezubehör
Hager FZ367 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378283
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ367
EAN/GTIN:
     3250612762347
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.