Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM U220B 180 x 180 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Epson TM U220B 180 x 180 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1697463
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C514057LG
EAN/GTIN:
     8715946221526
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
3880 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.5 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
18 Millionen Schnitte
Ursprungsland
Spanien
Drucken
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58/70/76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,72*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,16*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,49*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 6,66*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,81*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,09*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,98*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 53,66*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.