Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UB-U03II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson UB-U03II
Epson UB-U03II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-796818
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C824131
EAN/GTIN:
     5711045379321
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
USB Interface
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 236,27*
Zubehör
Epson
C31C249012
ab € 505,26*
Zubehör
Epson
C31CA85042
ab € 242,09*
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 324,63*
Zubehör
Epson
C31CJ57111
ab € 256,75*
Zubehör
Epson
C31CJ57111A0
ab € 269,21*
Zubehör
Epson
C31CJ57112
ab € 268,14*
Zubehör
Epson
C31CJ57112A0
ab € 270,79*
Zubehör
Epson
C31CJ57131
ab € 276,95*
Zubehör
Epson
C31CJ57132
ab € 276,56*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 234,32*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 213,03*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 212,70*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 257,03*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 211,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.