Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Artikel
Razer RZ19-05050300-R3M1 Mikrofon Weiß Tischmikrofon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-117391370
Hersteller:
Razer
Herst.-Nr.:
RZ19-05050300-R3M1
EAN/GTIN:
8887910000427
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
350 mA
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
110 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
-36 mV/Pa
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofonhalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Mikrofone & Zubehör
>
Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 36,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
Asus
90YH02S0-B2UA00
€ 108,96*
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH03JC-B1UA00
€ 86,62*
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH02K0-B2UA00
€ 127,03*
Ähnlich
ASUS ROG Pelta Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Asus
90YH0410-BHUA00
€ 140,31*
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
€ 84,65*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming H1 Gen II Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband USB Typ-A Schwarz
Asus
90YH044B-BHUA00
€ 58,36*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
€ 60,77*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
€ 202,56*
Ähnlich
Corsair HS35 v2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Karbon
Corsair
CA-9011377-EU
€ 48,65*
Ähnlich
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Karbon
Corsair
CA-9011260-EU
€ 65,80*
Ähnlich
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Corsair
CA-9011261-EU
€ 66,05*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair
CA-9011280-EU
€ 92,92*
Ähnlich
Corsair HS65 SURROUND Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011271-EU
€ 81,99*
Ähnlich
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair
CA-9011285-EU
€ 107,55*
Ähnlich
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011286-EU
€ 125,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.