Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH03JC-B1UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03JC-B1UA00
EAN/GTIN:
     4711081565451
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Leichtes 3,5-mm-Gaming-Headset mit 50-mm-ASUS-Essence-Treibern, virtuellem 7.1-Surround-Sound, kompatibel mit PC, PlayStation® 5, Nintendo Switch™ und Xbox

Leichtes Design.
Immersiver Sound.

Das ROG Delta S Core ist das leichteste Modell der Delta-Gaming-Headset-Serie und wiegt nur 270 Gramm. Das Delta S Core ist auf unübertroffenen Komfort und Leistung ausgelegt und verfügt über ergonomische D-förmige Ohrmuscheln, exklusive 50 mm ASUS Essence-Treiber und virtuellem 7.1-Surround-Sound sowie ein Discord- und TeamSpeak-zertifiziertes Boom-Mikrofon für ultimativen Spielspaß.

High-Resolution Gaming Audio
Das Delta S Core ist mit exklusiven 50 mm ASUS Essence-Treibern im geschlossenen Design ausgestattet, die hochauflösenden Klang liefern. Die Treiber verfügen über einen breiten Frequenzgang von 20 Hz-40 kHz, um kristallklare Höhen und unglaublich kräftige Bässe zu liefern, und sind in jeder Ohrmuschel um 12° geneigt, um den Ton direkt in den Gehörgang zu leiten.

Geprüfte klare Kommunikation
Mit einem abnehmbaren, unidirektionalen Mikrofon, das von TeamSpeak und Discord zertifiziert ist, sorgt das Delta S Core für klare Sprachkommunikation im Spiel.

Multiplattform-Kompatibilität
Das Delta S Core verfügt über einer 3,5-mm-Klinke, mit dem das Headset auf fast allen Gaming-Plattformen verwendet werden kann, darunter PCs, Macs, PlayStation® 4 und 5, Nintendo Switch™, Xbox One™ und Series X | S sowie mobile Geräte.

Für Komfort geformt
Der faltbare Delta S Core wiegt nur 270 Gramm. Die D-förmigen Ohrmuscheln passen sich genau an die Form deiner Ohren an und reduzieren unnötige Kontaktflächen um bis zu 20 % für einen bequemeren Sitz.

Zwei Arten von Passformenen und Gefühl
Das Delta S Core ist mit zwei verschiedenen Ohrpolstern ausgestattet:

ROG Proteinleder-Ohrenpolster
Weiche Ohrmuscheln aus 100 % Proteinleder sorgen für eine hervorragende Geräuschisolierung und unschlagbaren Komfort.

ROG Hybrid Ohrpolster
Atmungsaktive Ohrmuscheln aus Mesh-Gewebe mit einer konturierten Passform sorgen für komfortable Gaming-Marathonsessions.

Intuitive Steuerung
Mit dem Lautstärkeregler und dem Mikrofonschalter an der Ohrmuschel kannst du die Lautstärke ganz einfach anpassen oder dich stummschalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
50 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Drehregler
Faltbar:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Virtual Surround:
Ja
Virtuelle Surround-Technologie:
Virtual 7.1 surround sound
Kompatible Produkte:
PCs, Macs, PlayStation 4 / 5, Nintendo Switch, Xbox One / Series X | S
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektional
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.