Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
ASUS ROG CETRA II Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90YH02S0-B2UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02S0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017784115
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Erhebe dich über den Lärm mit immersivem Audio
Die ROG Cetra II RGB Gaming Headphones wurden entwickelt, um erstaunlichen Klang zu liefern. Es nutzt die Active Noise Cancelation (ANC)-Technologie, um Umgebungsgeräusche effektiv zu unterdrücken und so für ablenkungsfreien Sound und Musik im Spiel zu sorgen. Er verfügt über einen Umgebungsmodus, mit dem du deine Umgebung auf Knopfdruck hören kannst.
Innovative LSR-Treiber (Liquid Silicon Rubber) liefern einen tadellosen Sound mit knallharten Bässen, während Mikrofone mit Geräuschunterdrückung für eine klare Sprachkommunikation und eine verbesserte Inline-Performance bei Anrufen und Chats im Spiel sorgen.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Technologie
Entfliehe dem Lärm der Stadt mit den ROG Cetra II Gaming Headphones. Mit der Active Noise Cancelation-Technologie, die unerwünschte Geräusche unterdrückt, sorgt der ROG Cetra ll für ein natürlicheres Hörerlebnis mit einer besseren Darstellung der hohen und tiefen Frequenzen und ist damit ideal für mobiles Gaming und Musik.

Höre, was um dich herum ist mit dem Ambient-Modus
Ein einfacher Tastendruck aktiviert den Umgebungsmodus und schaltet die Geräuschunterdrückung aus, damit du die Geräusche um dich herum klar und deutlich hören kannst. Das ist ideal, wenn du dich mit jemandem unterhältst oder in einem Café bestellst.

Flüssigsilikonkautschuk ASUS Essence Treiber
Die ASUS Essence-Treiber des ROG Cetra II bestehen aus modernstem LSR-Material und sorgen für eine stabilere Lautsprecherleistung und unglaublich starke Bässe. Mit dem für Spiele optimierten Sound genießt du einen unglaublich realistischen und detaillierten Klang, während du deine Lieblingsspiele spielst.

Klare Sprachkommunikation mit integrierten Mikrofonen
Die Mikrofone mit Geräuschunterdrückungstechnologie in den Ohrstöpseln sorgen dafür, dass du bei der Kommunikation im Spiel und bei Anrufen laut und deutlich zu hören bist. Die Mikrofone nehmen deine Stimme in fast jedem Winkel auf, sodass du ganz natürlich sprechen kannst und gehört wirst, ohne dass du ein Inline-Mikrofon an deinen Mund halten musst. Das eingebettete Design bedeutet auch, dass du nicht durch ein Mikrofon am Kabel belastet wirst.

Design für deinen Komfort​

Eine perfekt bequeme Passform
Die mitgelieferten Ohrmuscheln und Ohrstöpsel sind aus Flüssigsilikonkautschuk gefertigt und bieten eine ultraweiche Textur für zusätzlichen Komfort bei langen Gaming-Sessions. Das Design der Ohrstöpsel ist an der Vorderseite leicht geneigt, um den Sitz zu verbessern, und jeder Ohrstöpsel hat einen kleinen Höcker an der Basis, um ihn im Ohr zu sichern. Das ergonomische Design des ROG Cetra II verbessert die Geräuschisolierung und sorgt für maximalen Komfort und eine optimale Passform für ein optimales Hörerlebnis beim Gaming.

Leichtes, langlebiges Aluminiumgehäuse
Das aus schlankem, leichtem Aluminium gefertigte ROG Cetra II hat einen markanten, eleganten Look, der durch Kratzfestigkeit ergänzt wird und so Ästhetik und Haltbarkeit erhöht.

Sofortige Kontrolle an deinen Fingerspitzen
Mit den Inline-Bedienelementen kannst du ganz einfach die Lautstärke regeln, den Ton abspielen oder pausieren und die Modi ANC oder Ambient aktivieren.

ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung
Zeige deinen Stil mit der anpassbaren Aura Sync RGB-Beleuchtung. Das ROG Cetra II besticht durch Lichteffekte, die durch das leuchtende ROG-Logo erstrahlen. Wähle aus über 16,8 Millionen Farbkombinationen und vier voreingestellten Lichteffekten.

Umfassende Kompatibilität
Das ROG Cetra II verfügt über einen USB-C-Anschluss für eine breite Kompatibilität mit Mobiltelefonen, PCs, Macs und Nintendo Switch.

Mitgeliefertes Travel-Case
Das mitgelieferte kompakte Reiseetui ist praktisch für die Aufbewahrung von Ohrstöpseln und Ohrflossen. Das ROG Cetra II wird außerdem mit LSR-Aufsätzen und Ohrstöpseln in drei Größen sowie einem Paar Schaumstoff-Ohrstöpseln geliefert.

Armoury Crate
Die Armoury Crate Software bietet umfangreiche Steuerelemente und eine intuitive Benutzeroberfläche, sodass du das ROG Cetra II ganz einfach auf dein Spiel einstellen kannst. Übernimm die volle Kontrolle über dein Klangerlebnis, von der Entzerrung (EQ) bis zum 7.1-Lautsprecher-Pegelausgleich, und erstelle ganz einfach Audioprofile für verschiedene Spieltypen und -szenarien, wie z. B. Ego-Shooter und Renntitel, und wende sie an.

*Die Armoury Crate App auf dem ROG Phone 5 unterstützt nur die Lichtsteuerung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Schnellstartübersicht:
Ja
Tragetasche:
Ja
Zubehör im Set enthalten:
3 Größen sicher sitzende Ohrfinnen, 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel:
Schaum
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
9.4 mm
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler:
Knopf
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1.25 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofon-Typ:
In-line
Mikrofon-Frequenz:
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.