Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6546 Herst.-Nr.: 87117 EAN/GTIN: 4002911871171 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche Backform mit vielen Einsatzmöglichkeiten: Backen - Präsentieren - Verkaufen und Transportieren in einer Form! - Füllinhalt: 523 ml - Maße: 8,5 x 18,8 cm, Höhe: 5 cm - Material: Pergamentersatzpapier mit Silikonschicht - Farbe: braun - gefriergeeignet bis -40°C, geeignet für Backöfen bis 220°C, mikrowellengeeignet, kompostierbar und biologisch abbaubar Das Material ist nicht haftend und benötigt kein Fett, um das leichte "Aus-der-Form-nehmen" nach dem Backvorgang bzw. durch den Konsumenten sicherzustellen. Es ist wasserdicht und hat homogene Backeigenschaften. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Brotform | | Form | Rechteckig | | Fassungsvermögen | 0.523 l | | frostsicher bis zu | -40 °C | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Stapelbar | Ja | | Temperatur (max) | 220 °C | | Material | Papier, Silikon | Gewicht und Abmessungen | Breite | 188 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,67* | € 8,56* | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,25* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,51* | € 11,27* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,81875* | € 12,40875* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,70* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2668* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 68,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|