Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87118 Backform Brotform 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 87118 Backform Brotform 25 Stück(e)
Papstar 87118 Backform Brotform 25 Stück(e)
Papstar 87118 Backform Brotform 25 Stück(e)
Papstar 87118 Backform Brotform 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-6547
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87118
EAN/GTIN:
     4002911871188
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
Umweltfreundliche Backform mit vielen Einsatzmöglichkeiten: Backen - Präsentieren - Verkaufen und Transportieren in einer Form! - Füllinhalt: 1033 ml - Maße: 10,8 x 23 cm, Höhe: 6 cm - Material: Pergamentersatzpapier mit Silikonschicht - Farbe: braun - gefriergeeignet bis -40°C, geeignet für Backöfen bis 220°C, mikrowellengeeignet, kompostierbar und biologisch abbaubar Das Material ist nicht haftend und benötigt kein Fett, um das leichte "Aus-der-Form-nehmen" nach dem Backvorgang bzw. durch den Konsumenten sicherzustellen. Es ist wasserdicht und hat homogene Backeigenschaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Brotform
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
1.033 l
frostsicher bis zu
-40 °C
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Produktfarbe
Braun
Material
Papier, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 13,24*
8 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,25*
€ 14,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,25*
€ 14,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,85*
€ 16,47*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,64*
€ 30,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 52,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87113
ab € 6,89*
Sonstiges
PAPSTAR
87117
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.